Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® PP-Einweg-Overall, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60402.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: weiß
  • Einsatzgebiete: Maler- und Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Einweg-Overall
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Größe: S

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Länge:
280 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Maler- und Reinigungsarbeiten, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Einweg-Overall
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, BIG Arbeitsschutz, 4550__S, 4550..S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 187,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 200,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 285,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.