Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitsanzug
>
Artikel
teXXor® Overall 290 g/m², 64, kornblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60401.0037
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Marke: teXXor®
Höhe: 30 mm
Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart: Overall
Material: Baumwolle
Größe: 64
Farbe: kornblau
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
64
Farbe:
kornblau
Länge:
380 mm
Breite:
300 mm
Marke:
teXXor®
Höhe:
30 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Overall
Material:
Baumwolle
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Spezielle Bekleidung
>
60401 | teXXor® Overall 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe:
Blaumann
,
Monteuroverall
,
Rallyekombi
,
Rallyekombination
,
arbeitsanzug blau
,
arbeitsanzug
,
arbeitsanzug gr.64
,
BIG Arbeitsschutz
,
8042__64
,
8042..64
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe (89-5735)
STEIN HGS
ab € 196,62*
Ähnlich
MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe (89-5740), 7
STEIN HGS
ab € 205,69*
Ähnlich
MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe (89-5745)
STEIN HGS
ab € 209,77*
Ähnlich
teXXor® Baumwoll-Tuchschürze
STEIN HGS
ab € 28,92*
Ähnlich
teXXor® Kittel 290 g/m², XS, kornblau
STEIN HGS
ab € 21,54*
Ähnlich
teXXor® Kniepolster
STEIN HGS
ab € 9,06*
Ähnlich
teXXor® Leder-Armstulpe
STEIN HGS
ab € 11,18*
Ähnlich
teXXor® Leder-Gamaschen
STEIN HGS
ab € 12,08*
Ähnlich
teXXor® MPF-Einweg-Overall, M
STEIN HGS
ab € 284,55*
Ähnlich
teXXor® Overall 240 g/m², 42
STEIN HGS
ab € 26,60*
Ähnlich
teXXor® PP-Einweg-Overall, S
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
teXXor® Schnittschutz-Armstulpe CUT C, 8
STEIN HGS
ab € 71,72*
Ähnlich
teXXor® Segeltuch-Schürze, mit Bauchverstärkung
STEIN HGS
ab € 21,16*
Ähnlich
teXXor® Segeltuch-Schürze, mit Spaltleder-Verstärkung
STEIN HGS
ab € 26,32*
Ähnlich
teXXor® SMS-Einweg-Overall, S
STEIN HGS
ab € 207,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen