Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® Ersatzfußbetten Ersatzfußbetten, 45, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60523.0027
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
5401__45
5401..45
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen
  • Produktart: Ersatzfußbetten
  • Material: EVA mit perforiertem Textilbezug
  • Nähte: Antistatic Thread
  • Größe: 45
  • Farbe: grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
45
Farbe:
grau
Länge:
280 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen
Produktart:
Ersatzfußbetten
Material:
EVA mit perforiertem Textilbezug
Nähte:
Antistatic Thread
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 109,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.