Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller Infektionsgefahr/Abstand, Bitte Abstand halten; beidseitig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnaufsteller -Bitte Abstand halten- und -Bitte Mindestabstand einhalten- (v.l. Art. 90.9480-17, 90.9480-16)
Modellbeispiele: Warnaufsteller -Bitte Abstand halten- und -Bitte Mindestabstand einhalten- (v.l. Art. 90.9480-17, 90.9480-16)
Modellbeispiel: Warnaufsteller, Händeschütteln untersagt (Art. 90.9480-11)
Modellbeispiel: Warnaufsteller, Hände waschen (Art. 90.9480-12)
Modellbeispiel: Warnaufsteller, Infektionsgefahr! (Art. 90.9480-13)
Modellbeispiel: Warnaufsteller, Achtung! Infektionsgefahr (Art. 90.9480-14)
Modellbeispiel: Warnaufsteller, Kein Zugang! Infektionsgefahr (Art. 90.9480-15)
Artikel-Nr.:
     328-90.9480-16
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589445889
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Bitte Abstand halten Warnaufsteller
Warnaufsteller Abstand halten
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 610 mm
  • Farbe: gelb
  • Aufdruck: schwarz, zweiseitig (inkl. passendem Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • praktische Aufdrucke für verschiedene Anwendungsbereiche
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Bitte Abstand halten; beidseitig, schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Verbotszeichen, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona, Covid-19, Abstand, halten, Pandemie, m, Epedemie, 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,70*
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,70*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 23,01*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,64*
€ 23,27*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,79*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,82*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Temka
ab € 45,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,85*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,77*
Ähnlich
Wolk
ab € 33,08*
Ähnlich
Temka
ab € 12,25*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 37,96*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 37,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.