Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Infotafel
>
Artikel
Infotafel 'Alumino', ohne Bodenständer, 215 mm, 302 mm, DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-al5520
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527824562
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Material Abdeckung: Acrylglas
Material Korpus: Aluminium, silbermatt gebürstet
inkl. 2 Verschlussclips
|
robuster Korpus für sehr häufigen Wechsel der Beschriftungen
einfache Neugestaltung durch Abnahme der Clips
feine Rippen auf der Rückseite
im Hoch- und Querformat einsetzbar
in Verbindung mit Bodenaufsteller um 90° drehbar
|
Hinweis:
Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
ohne Bodenständer
Breite:
215 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
14 mm
Größe:
DIN A4
Abdeckung Material:
Acrylglas
Korpus Material:
Aluminium, silbermatt gebürstet
Lieferumfang:
inkl. 2 Verschlussclips
... >
Präsentationssysteme
>
Infotafeln
>
al5520 | Infotafel -Alumino- aus Aluminium, silbermatt mit Acrylglasscheibe
Weitere Suchbegriffe:
Infostativ
,
Infoständer
,
Aushangtafel
,
Aushängetafel
,
Hinweistafel
,
Infoboard
,
Informationstafel
,
Infotafel
,
Organisationstafel
,
Schautafel
,
infotafel wolk
,
aushangtafel
,
Türschild
,
Personenleitsystem
,
Wegweiser
,
Bodenaufsteller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungselement, Halter aus Edelstahl, d=13mm, variable Materialstärke, 1 St.
Wolk
CR2983
ab € 3,34*
Zubehör
Creativ-Papier, DIN A4, 10 Stk.
Wolk
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen