Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafel 'Clicksign', weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Infotafel -Clicksign- (oben: Art. ci4867-02 und ci4867-03 unten: Art. ci4867-07 und ci4867-37)
Anwendungsbeispiele: Infotafel -Clicksign- (oben: Art. ci4867-02 und ci4867-03 unten: Art. ci4867-07 und ci4867-37)
Artikel-Nr.:
     328-ci4867-02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825668
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Rahmen: ABS-Kunststoff
  • Abdeckung: Acrylglas
  • Format: DIN A4
  • Maße (BxHxT): 230 x 317 x 12 mm
  • Grundfläche: flach
  • herausziehbar und aufklappbar
  • inkl. Montagematerial (Ankleben + Anschrauben)

|
  • hohe Funktionalität durch herausziehbare Sichtfenster
  • dadurch besonders einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Lieferung inkl. Montagematerial zum Ankleben oder Anschrauben
  • für diese Serie empfehlen sich Beschriftungseinlagen aus Papier
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmen Farbe:
weiß
Breite:
230 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
12 mm
Rahmen:
ABS-Kunststoff
Grundfläche:
flach
Abdeckung:
Acrylglas
Format:
DIN A4
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial (Ankleben + Anschrauben)
Weitere Suchbegriffe: Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, Leitsysteme, Orientierungssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,81*
Zubehör
Wolk
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.