Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hydrant, 74 x 210 mm, RA1, Flachform 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Hinweisschild Hydrant, aus Aluminium, DIN 4066 (Art. hwsb040072121)
Modellbeispiel: Hinweisschild Hydrant, aus Aluminium, DIN 4066 (Art. hwsb040072121)
Artikel-Nr.:
     328-hwsb040072121
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527291623
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Hydrant
Hydrant DIN 4066 Feuerwehrzeichen
  • Material: Aluminium
  • nach DIN 4066: 1997-07

|
  • Hinweisschild für die Feuerwehr
  • |
    Hinweis: Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Informationen:
    Hinweis Produktbilder:
    Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
    Maße (BxH):
    74 x 210 mm
    Reflexionsklasse:
    RA1
    Form:
    Flachform 2 mm
    Material:
    Aluminium
    Normen und Richtlinien:
    DIN 4066: 1997-07
    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichnung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Sicherheitsschild, Zusatzschild, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 4,88*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,67*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 58,99*
    Zubehör
    Schake
    ab € 15,90*
    Zubehör
    Schake
    31991
    ab € 15,77*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 2,92*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 9,74*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 28,08*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 15,74*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 45,22*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 4,30*
    Zubehör
    STEIN HGS
    ab € 3,21*
    Zubehör
    Schake
    ab € 1,80*
    Zubehör
    k.A.
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Wolk
    ab € 0,50*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.