Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Gewerbe und Gastronomie
>
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung
>
te2100 | Türschild -Tello- aus Aluminium, Ø 70 mm, selbstklebend, Text/Piktogramm nach Wahl
>
Artikel
Türschild 'Tello'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-te2100
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527953484
Suchbegriffe:
Piktogramm
Picto
Hinweisetikett
Türschild
Material: Aluminium
Maße Ø: 70 mm
Farbe: silber mit schwarzem UV-Druck
Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads
Mindestbestellmenge: 3 Stück
|
geeignet für die Innenbeschilderung
für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|
Hinweis:
Wunschtext oder Piktogramm bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Durchmesser:
70 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Farbe:
silber mit schwarzem UV-Druck
Mindestbestellmenge:
3 Stück
... >
Hinweisschilder für Gewerbe und Gastronomie
>
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung
>
te2100 | Türschild -Tello- aus Aluminium, Ø 70 mm, selbstklebend, Text/Piktogramm nach Wahl
Weitere Suchbegriffe:
Informationsschild
,
Wegweiser
,
Infotafel
,
Informationsystem
,
Leitsystem
,
Orientierungssystem
,
Leittafel
,
Leitschild
,
Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Viva Türschild, Aluminium mit Acrylglas, Größe: 16,0 x 25,0 cm Version: 01 - WC Damen
Wolk
90.9151.01
ab € 28,50*
Ähnlich
Piktogramm 'Phos', 95 x 110 mm, Dame und Herr
Wolk
ab € 72,05*
Ähnlich
Türschild 'Phos', Dame und Herr
Wolk
ab € 46,91*
Ähnlich
Türschild 'Tello'
Wolk
ab € 28,62*
Ähnlich
Türschild 'Tello', Damen
Wolk
ab € 16,35*
Ähnlich
Türschild 'Tello', Drücken
Wolk
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen