Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Tello'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Türschild -Tello- mit Text/Piktogramm nach Wahl (Art. te1100)
Modellbeispiel: Türschild -Tello- mit Text/Piktogramm nach Wahl (Art. te1100)
Artikel-Nr.:
     328-te1100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527957598
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxH): 110 x 110 mm
  • Farbe: silber mit schwarzem UV-Druck
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|

Hinweis: Wunschtext oder Piktogramm bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
110 x 110 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Farbe:
silber mit schwarzem UV-Druck
Mindestbestellmenge:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, raumbeschilderung, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9151.01
ab € 28,49*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,13*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,88*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,22*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,23*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.