Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Bodenmarkierungsband 'WT-5845', 12,5 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsband -WT-5845-, retroreflektierend (alle Farben)
Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsband -WT-5845-, retroreflektierend (alle Farben)
Detailansicht: Oberfläche mit Mikroglasperlen
Detailansicht: Oberfläche mit Mikroglasperlen
Artikel-Nr.:
     328-tk5045
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833274
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: gewebeverstärktes Elastomer
  • Breite: 50 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Oberfläche: Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Rutschklasse: R11 nach DIN 51130

|
  • dank Gewebeverstärkung besonders haltbar, strapazier- und widerstandsfähig
  • hohe Sicherheit durch rutschhemmende Oberfläche
  • mühelos aufzukleben
  • sofort befahrbar
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
12,5 m
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Material:
gewebeverstärktes Elastomer
Oberfläche:
Polyurethan mit Mikroglasperlen, rau
Rutschhemmungsklasse:
R11 nach DIN 51130
Verwendungsdauer:
langfristig
Bodenart:
Betonestrich glatt; EP/PU/MMA-beschichtet; EP/PU/MMA-Antirutsch; Fliesen; Bodenart: Betonpflaster
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 42,87*
€ 4,95*
ab € 32,12*
€ 42,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,20*
€ 45,49*
€ 4,70*
ab € 40,66*
€ 54,01*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 69,91*
Zubehör
k.A.
ab € 40,58*
Zubehör
k.A.
ab € 52,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,36*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,07*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,98*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,70*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.