Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 4500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- mit Endkappen (Art. 102024)
Modellbeispiel: Holzschalungsträger -H20- mit Endkappen (Art. 102024)
Technische Ansicht:
Info zum Jochträgerabstand und zur Stützweite:
Artikel-Nr.:
     328SW-102045
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384700546
Suchbegriffe:
Schalungsträger
schalungsträger
  • Höhe: 200 mm
  • Breite: 80 mm
  • Profilstärke: 40 mm
  • verleimt
  • PEFC-Zertifiziert

|
  • robuster, hochwertiger Holz-Allzweckträger
  • E-Profil aus verzinktem, gewalztem Stahl mit stabilen Kantenschutz
  • form- und kraftschlüssig eingepresst
  • Abschrägung vermindert Gefahr von Holzrissen und Absplitterungen
  • hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
  • Nadelholz aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (nach PEFC zertifiziert)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
4500 mm
Material:
Holz
Höhe:
200 mm
Breite:
80 mm
Profilstärke:
40 mm
Typ:
Holzschalungsträger
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Träger, Holzträger, Allzweckträger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 67,85*
€ 85,98*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 116,56*
€ 142,48*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 165,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 177,58*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 150,11*
€ 181,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 41,38*
Zubehör
Schake
ab € 44,93*
Zubehör
Schake
ab € 50,11*
Zubehör
Schake
ab € 54,83*
Zubehör
Schake
ab € 44,79*
Zubehör
Schake
ab € 49,24*
Zubehör
Schake
ab € 48,43*
Zubehör
Schake
ab € 55,80*
Zubehör
Schake
ab € 53,35*
Zubehör
Schake
ab € 61,41*
Zubehör
Schake
ab € 57,63*
Zubehör
Schake
ab € 71,17*
Zubehör
Schake
ab € 76,79*
Zubehör
Schake
ab € 76,29*
Zubehör
Schake
ab € 81,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.