Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rundbehälter
>
Artikel
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, mit Deckel, weiß, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-12464-06
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527073427
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe weiß
rund behälter
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid
- Deckel Farbe: blau
- Farbe: weiß
- Modell: mit Deckel
- Abfallbehälter Volumen: 121,1 Liter
- Ascher: Ohne Ascher
- Befestigung: Mobil
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Einsatzbereich: Innen; Außen
- Form: Rund
- Gesamtdurchmesser: 559 mm
- Gesamthöhe: 692 mm
- Material: Polyethylen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Deckel
Farbe:
weiß
Deckel Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
121,1 Liter
Gesamthöhe:
692 mm
Gesamtdurchmesser:
559 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
... >
Rubbermaid (deaktiv)
>
Abfallbehälter
>
12462 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid 121,1 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel
Weitere Suchbegriffe:
rundbehälter pe
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
BRUTE
,
Wertstoffcontainer
,
Rubbermaid
,
Glogner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 167 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 101,24*
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 208 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,96*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,49*
Ähnlich
Kippmulde Deckel aus Strukturschaum für 0,38-m³-Kippmulde, leichte Lasten, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 688,31*
Ähnlich
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,89*
Ähnlich
Rollcontainer Transportwanne, 0,23 m³ schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG460800BLA
ab € 439,78*
Ähnlich
Abfallcontainer 'BRUTE'
Rubbermaid Commercial Products
ab € 208,25*
Ähnlich
Container 1100 Liter flacher Deckel
Vepa Bins
31718962
ab € 498,28*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 122', grau
Vepa Bins
ab € 518,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen