Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid, mit Deckel, blau mit Recyclingsymbol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, Volumen 121,1 Liter, in rot ohne Deckel (Art. 12463-01)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, Volumen 121,1 Liter, in rot ohne Deckel (Art. 12463-01)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, Volumen 121,1 Liter, in blau (Art. 12467-01)
Anwendungsbeispiel: Container -BRUTE- mit Rollwagen - Container groß & Rollwagen nicht im Lieferumfang (Art. 12466-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-12467-02
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073533
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Abfallcontainer 'BRUTE' Rubbermaid

- Deckel Farbe: grau
- Farbe: blau mit Recyclingsymbol
- Modell: mit Deckel
- Abfallbehälter Volumen: 121,1 Liter
- Ascher: Ohne Ascher
- Befestigung: Mobil
- Behälter Anzahl: 1 Stück
- Einsatzbereich: Innen; Außen
- Form: Rund
- Gesamtdurchmesser: 559 mm
- Gesamthöhe: 692 mm
- Material: Polyethylen
- Serie: Rubbermaid
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Deckel
Farbe:
blau mit Recyclingsymbol
Deckel Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
121,1 Liter
Gesamthöhe:
692 mm
Gesamtdurchmesser:
559 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, BRUTE, Wertstoffcontainer, Rubbermaid, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 105,72*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,88*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,71*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 708,40*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,88*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG460800BLA
ab € 437,24*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 207,47*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 450,04*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 507,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.