Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Großmülltonne 'P-Bins 80', 240 Liter, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-18229
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527447051
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Material: Kunststoff
|
schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
einfacher Transport durch 2 Rollen
für den Innen- und Außenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
240 Liter
Farbe:
gelb
Höhe:
1150 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
720 mm
Material:
Kunststoff
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
... >
Abfallsysteme
>
Großbehälter ab 100 Liter
>
18228 | Großmülltonne -P-Bins 80-, 120 oder 240 Liter aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
müllgroßbehälter 240l hdpe gelb
,
abfallgroßbehälter 240 l
,
abfallgroßbehälter gelb
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Container
,
Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,07*
€ 138,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallcontainer 'BRUTE'
Rubbermaid Commercial Products
ab € 208,25*
Ähnlich
Container 1100 Liter flacher Deckel
Vepa Bins
31718962
ab € 498,28*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 122', grau
Vepa Bins
ab € 518,56*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, blau
Vepa Bins
ab € 150,34*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 80', blau
Vepa Bins
ab € 168,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen