Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 103'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 103- (Art. 18255)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 103- (Art. 18255)
Artikel-Nr.:
     328SW-18255
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447310
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Volumen: 770 Liter
  • Maße (HxBxT): 1255 x 1360 x 770 mm
  • Material: Stahl

|
  • durch seine 4 Rollen ist der Container mobil, mit zentraler Bremse
  • mit aufklappbaren Deckel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl
Volumen:
770 Liter
Höhe:
1255 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: abfallcontainer, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Container, Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,30*
€ 1.788,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,98*
€ 1.763,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,98*
€ 1.626,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.301,95*
€ 1.549,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,69*
€ 1.463,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,66*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 105,36*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 711,52*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 450,15*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 506,58*
Ähnlich
Vepa Bins
31009404
ab € 414,92*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 1.105,83*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,39*
Ähnlich
Vepa Bins
31011063
ab € 150,65*
Ähnlich
Vepa Bins
31032785
ab € 52,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.