Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel aus Stahlrohr, beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baumschutzbügel verzinkt (Art. 22249)
Modellbeispiel: Baumschutzbügel verzinkt (Art. 22249)
Artikel-Nr.:
     328SW-22251
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527558184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Unser Baumschutzbügel aus Stahlrohr zur Bodenmontage ist die ideale Lösung, um Bäume zu schützen und gleichzeitig einen stilvollen Akzent zu setzen. Mit einer Gesamthöhe von 700 mm und einer Breite und Tiefe von jeweils 700 mm bietet dieser Bügel aus robustem Stahlrohr optimalen Schutz für Bäume. Der Bügel hat einen Durchmesser von 60 mm und wird zur Bodenmontage geliefert, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Die Anlieferung erfolgt in zwei Teilen für eine einfache Montage.

  • Material: Stahl
  • Rohr Ø: 60 mm
  • Breite (außen): 700 mm
  • Tiefe (außen): 700 mm
  • Gesamthöhe: 700 mm
  • Befestigung: Bodenmontage (zum Einbetonieren)
  • Anlieferung: 2-teilig

|
  • zur vollständigen Einfassung von Bäumen oder Pfosten (z. B. Straßenbeleuchtung, Schilderpfosten etc.)
|

Hinweis: Bitte ggf. gewünschte Farbe im Bemerkungsfeld angeben, siehe RAL-Farbtabelle.
Weitere RAL-Farben auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich.


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
beschichtet
Gesamthöhe:
700 mm
Material:
Stahl
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Rohr Ø:
60 mm
Befestigung:
Bodenmontage (zum Einbetonieren)
Anlieferung:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Baumschutz, Baumzaun, Abes, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,78*
€ 390,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.408,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 605,84*
Ähnlich
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Urbanus
ab € 612,41*
Ähnlich
Urbanus
ab € 622,24*
Ähnlich
SPL
ab € 569,96*
Ähnlich
SPL
ab € 1.057,53*
Ähnlich
Urbanus
ab € 367,58*
Ähnlich
Urbanus
ab € 308,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.