Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'Cube Truck' Rubbermaid, weiß, 300, ---


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, 600 Liter, schwarz, mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Art. 22481)
Anwendungsbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid mit Deckel Deckel nicht im Lieferumfang (Art. 22472)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cube Truck- Rubbermaid, mit federgelagertem Innenboden (Art. 22472)
Anwendungsbeispiel: Verwendung des Abfallcontainers -Cube Truck- Rubbermaid, 500 Liter, in schwarz (Art. 22479)
Artikel-Nr.:
     328SW-22475
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876131918
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

|
  • Metallrahmen für zusätzliche Stabilität
  • diamantförmige Radanordnung sorgt für einfache Manövrierbarkeit
  • passt durch alle gängigen Türöffnungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
838 mm
Gesamtbreite:
1086 mm
Gesamttiefe:
711 mm
Abfallbehälter Volumen:
300
Innenboden:
---
Material:
Polyethylen
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft:
je 2 Bock- und Lenkrollen
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: müllcontainer kunststoff weiss, abfall container, abfallcontainer kunststoff, Müllbox, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Wertstoffcontainer, Großmülltonne, Rubbermaid, Glogner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,36*
€ 1.007,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,85*
€ 948,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 772,21*
€ 918,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,68*
€ 820,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,26*
€ 741,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,82*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG264360GRAY
ab € 101,24*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,96*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,49*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 688,31*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,89*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 208,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.