Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Maschinenschutzgitter
>
Maschinenschutzgitter Stütze
>
Artikel
Maschinenschutzgitter Stützen 'Smart Fix', 1400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-32148
Hersteller:
Troax
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527648793
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Stütze
troax maschinenschutzgitter stütze
maschinenschutzgitter stütze
Material: Stahl
Maße (BxT): 40 x 60 mm
Farbe: grau, RAL 7037
inkl. 2 Befestigungsklammern und Schrauben
gemäß 2006/42/EG
Mindestbestellmenge: 5 Stück
|
die Wandelemente werden mittels zwei Halteklammern an den Stützen befestigt
dadurch ist das System sehr einfach und kosteneffizient
gemäß der Maschinenrichtlinie sind die montierten Schrauben unverlierbar
Höhenunterschiede am Boden können durch Verschieben der Halteklammern ausgeglichen werden
die Eckwinkel lassen sich bei der Montage flexibel anpassen
aus Sicherheitsgründen lassen sich die Klammern nur von innen wieder lösen
Umrüsten von -Smart Fix- auf -Rapid Fix- sowie Kombinieren der Systeme ist möglich
|
Hinweis:
Sonderanfertigungen, weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
Achtung:
Eckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Gerne erstellen wir Ihnen eine individuelle 3D-Zeichnung zu dem Angebot.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1400 mm
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
grau, RAL 7037
Lieferumfang:
inkl. 2 Befestigungsklammern und Schrauben
Eigenschaft:
gemäß 2006/42/EG
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
... >
Betriebsbedarf
>
Maschinenschutzgitter
>
32148 | Maschinenschutzgitter Stützen -Smart Fix-, Länge 1400 oder 2200 mm
Weitere Suchbegriffe:
Gitterwandelement
,
Absperrgitter
,
Gittertrendwand
,
Lagertrennwand
,
Maschinenschutzeinrichtungen
,
Metallschutzgitter
,
Maschinengitter
,
Pfahl
,
Zaunpfahl
,
Endpfahl
,
Stützpfahl
,
Stützpfosten
,
Endpfosten
,
Gitterstützen
,
Troax
,
Gitterzaun
,
Gitterpfosten
,
Gitterzaunpfahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,33*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenschutzgitter Doppelflügeltür 'Smart Fix'
Troax
ab € 1.006,30*
Zubehör
Maschinenschutzgitter Flügeltür 'Smart Fix'
Troax
ab € 872,10*
Zubehör
Maschinenschutzgitter Schiebetür 'Smart Fix'
Troax
ab € 1.764,06*
Zubehör
Maschinenschutzgitter Wandelement 'ST20', 200 mm
Troax
ab € 53,38*
Zubehör
Maschinenschutzgitter Wandelement 'ST30', 200 mm
Troax
ab € 99,35*
Zubehör
Maschinenschutzgitter Wandelement 'ST30', 200 mm
Troax
ab € 64,02*
Zubehör
Wandelement 'ST20', 200 mm
Troax
ab € 77,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen