Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte Art. 34743
Modellbeispiel: Kabel-/Schlauch-Feinriefenmatte Art. 34743
Detailansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-34743
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674495
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
  • Breite: 1 m
  • Länge: 8 m
  • Stärke: 2,6 mm
  • Material: Gummi
  • Gewicht: ca. 27 kg
  • Farbe: schwarz

|
  • elastisch
  • ideal zum Abdecken von Kabeln und Schläuchen aller Art
  • rutschfest durch feine Riffelung
  • wetterfest
  • glatt aufliegend, Unterseite stoffgemustert
  • die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
2,6 mm
Breite:
1 m
Länge:
8 m
Gewicht:
27 kg
rutschhemmend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Riefenmatten, Schlauchbrücke, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Gummiläufer, Adam, Hall
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
pro Stück
€ 49,00*
ab € 102,98*
€ 131,08*
7 Tage
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 205,76*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85600
ab € 276,49*
Ähnlich
Adam Hall
85002
ab € 209,59*
Ähnlich
Adam Hall
85500
ab € 82,24*
Ähnlich
Moravia
279.23.799
ab € 82,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8.100,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 5.562,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.