Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ I', 1,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ I- (Art. 35600)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ I- (Art. 35600)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ I- (Art. 35600)
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ I- (Art. 35600)
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung Typ I Höhe 0,90 m, 2-teilig (Art. 35600)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-35600
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     35600
EAN/GTIN:
     4250384703349
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtabsperrung
  • Höhe: 900 mm
  • Material: Stahl (Ø 26,9 mm)
  • Farbe: rot-weiß, reflektierend
  • Lieferumfang:
    4 Rundbögen und 4 Scharniere

|
  • durch weitere Einzelteile läßt sich das Gitter unbegrenzt vergrößern
  • Aufstellung in alle Richtungen und Winkel möglich
  • schnell aufgestellt, flexibel einsetzbar, jederzeit mühelos versetzbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1,00 MTR
Material:
Stahl
Rohr Ø:
26,9 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
rot-weiß, reflektierend
Lieferumfang:
4 Rundbögen und 4 Scharniere
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Schake
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 187,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 193,15*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 162,48*
€ 195,27*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 166,19*
€ 199,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,53*
€ 210,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
35500-I
€ 173,43*
Ähnlich
Schake
35510-I
€ 185,34*
Ähnlich
Schake
35500
€ 153,28*
Ähnlich
Schake
35510
€ 168,57*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
€ 344,87*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
€ 379,23*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
€ 379,23*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
€ 393,27*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
€ 346,60*
Ähnlich
Temka
12510-rw-ve4
€ 555,21*
Ähnlich
STEIN HGS
021591
€ 493,68*
Ähnlich
Schake
35620
€ 215,64*
Ähnlich
Schake
33720
€ 22,60*
Ähnlich
Schake
33328
€ 6,55*
Ähnlich
Schake
34600
€ 431,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.