Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ I', 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung Typ I Höhe 0,90 m, 2-teilig (Art. 35600)
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung Typ I Höhe 0,90 m, 2-teilig (Art. 35600)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-35620
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384703356
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
  • Höhe: 900 mm
  • Material: Stahl (Ø 26,9 mm)
  • Farbe: rot-weiß, reflektierend
  • Lieferumfang:
    4 Rundbögen und 4 Scharniere

|
  • durch weitere Einzelteile läßt sich das Gitter unbegrenzt vergrößern
  • Aufstellung in alle Richtungen und Winkel möglich
  • schnell aufgestellt, flexibel einsetzbar, jederzeit mühelos versetzbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1,20 m
Material:
Stahl
Rohr Ø:
26,9 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
rot-weiß, reflektierend
Lieferumfang:
4 Rundbögen und 4 Scharniere
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Schake
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 177,80*
€ 212,81*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 178,12*
€ 212,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 165,62*
€ 226,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,85*
€ 241,60*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 208,03*
€ 246,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 115,24*
Ähnlich
Schake
ab € 134,89*
Ähnlich
Schake
ab € 120,48*
Ähnlich
Schake
ab € 129,20*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 182,87*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 213,62*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 214,13*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 225,45*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,00*
Ähnlich
Temka
ab € 470,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 414,94*
Ähnlich
Schake
35600
ab € 149,75*
Ähnlich
Schake
ab € 16,74*
Ähnlich
Schake
33328
ab € 4,25*
Ähnlich
Schake
34600
ab € 327,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.