Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Giro', 800 mm, zum Aufschrauben, feuerverzinkt und beschichtet, DB 703 eisenglimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Giro- anthrazit-eisenglimmer, zum Einbetonieren (Art. 35733)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Giro- anthrazit-eisenglimmer, zum Einbetonieren (Art. 35733)
Technische Zeichnung: Anlehnbügel -Giro- zum Einbetonieren oder Aufdübeln (Art. 35731)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Giro- einbetoniert (Art. 35733)
Artikel-Nr.:
     328SW-35734
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527683206
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Breite: 650 mm
  • Mittelpfostenbreite: 70 mm
  • Mittelpfostentiefe: 70 mm
  • Bügel: Ø 42 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt

|
  • modernes und ansprechendes Design
|

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden 4x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
800 mm
Montage:
zum Aufschrauben
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
DB 703 eisenglimmer
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Breite:
650 mm
Bügel Ø:
42 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Bügelform:
rund
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, moravia anlehnbügel, Absperrbügel, Fahrradanlehner, Fahrradständer, Fahrradanlehnparker, Abweisebügel, Fahrradhalter, Bügelparker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 209,02*
Ähnlich
Moravia
171.22.397
ab € 148,80*
Ähnlich
Moravia
171.21.197
ab € 131,53*
Ähnlich
Moravia
171.29.695
ab € 139,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.