Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Montana', weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Anwendungsbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Montana-
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-36053
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527702747
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
fahrbahnteiler
  • Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 600 mm
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Leergewicht: ca. 6 kg
  • Gesamtgewicht: ca. 76 kg (mit Wasser befüllt)
  • Verschwenkungsbereich: max. 60 °
  • Temperaturbeständigkeit: -70° C bis +70° C

|
  • für den Einsatz an Baustellen, Parkplätzen, Autorennbahnen oder Bereichen mit Zufahrtsbeschränkungen
  • zum Befüllen mit Sand oder Wasser (ca. 70 Liter) geeignet
  • Verbindung miteinander möglich durch Nut und Feder Steckverbindung
  • UV-beständiges Material für den Außenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
600 mm
Leergewicht:
6 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
76 kg
Verschwenkungsbereich:
60 °
Temperaturbeständigkeit:
-70° C bis +70° C
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnabgrenzung, Anfahrschutz, Leitschwelle, Garant, Betonschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 39,79*
Ähnlich
Temka
ab € 81,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.