Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buswartehalle 'Kube', RAL 9005 tiefschwarz, mit 1 Seitenverkleidung rechts (Trapezpolykarbonat, 8 mm) + Schaukasten links (Anzeigefläche 1860x1310mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Buswartehalle -Kube- Breite 3016 mm, mit Fahrplanschaukasten und Haltestellenschild (Art. 37613-05)
Modellbeispiel: Buswartehalle -Kube- Breite 3016 mm, mit Fahrplanschaukasten und Haltestellenschild (Art. 37613-05)
Detailansicht: Buswartehalle -Kube- stabile Seitenwände aus ESG (Art. 37613-09) Standlehne auf Anfrage erhältlich
Detailansicht: Buswartehalle -Kube- stabile Stahlkonstruktion (Art. 37614-09)
Detailansicht: Buswartehalle -Kube-seitliche Beschriftungsfläche (Art. 37613-09)
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Kube- mit 2 Seitenwänden (Art. 37614-09) Standlehne und Beschriftung auf Anfrage
Anwendungsbeispiel: Buswartehalle -Kube- 1 Seitenwand + Schaukasten (Art. 37615-09) Standlehne und Beschriftung auf Anfrage
Technische Ansicht: Buswartehalle -Kube- (Art. 37613)
Artikel-Nr.:
     328SW-37615-07
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527928987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Fahrradüberdachungsseitenwand
Fahrradüberdachungsverkleidung
Buswartehalle 'Kube'

- Farbe: RAL 9005 tiefschwarz
- Modell: mit 1 Seitenverkleidung rechts (Trapezpolykarbonat, 8 mm) + Schaukasten links (Anzeigefläche 1860x1310mm)
- Befestigung: zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Modell:
mit 1 Seitenverkleidung rechts (Trapezpolykarbonat, 8 mm) + Schaukasten links (Anzeigefläche 1860x1310mm)
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Überdachungseinheit, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Wartehallen, schaukasten schwarz, flach vitrine, spl schaukästen, Überdachung, Unterstand, Fahrradüberdachung, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.743,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.223,08*
€ 13.355,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.109,17*
€ 13.219,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.844,56*
€ 12.905,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.743,22*
€ 12.784,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 908,31*
Zubehör
SPL
ab € 827,69*
Zubehör
SPL
ab € 1.156,34*
Zubehör
SPL
ab € 1.118,60*
Zubehör
SPL
ab € 871,55*
Zubehör
SPL
ab € 474,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.