Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter/Scherensperre 'Urban', ausziehbar und rollbar, 9330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter/Scherensperre -Urban- auszieh- und rollbar (Art. 37017)
Modellbeispiel: Absperrgitter/Scherensperre -Urban- auszieh- und rollbar (Art. 37017)
Technische Ansicht: Empfohlene Aufstellmaße um ein Umkippen zu vermeiden
Modellbeispiel: Absperrgitter/Scherensperre -Urban- zusammengeschoben
Technische Ansicht: Laufrolle mit Bremse
Anwendungsbeispiel: Streckenabsperrung für ein Sportereignis mit verbundenen Elementen
Anwendungsbeispiel: Transport von zusammengefalteten Absperrgittern im Auto möglich
Anwendungsbeispiel: an einem Bahnhof
Anwendungsbeispiel im städtischen Bereich:
Anwendungsbeispiel im Stadion:
Anwendungsbeispiel: Sonderhöhe 1,60 m (auf Anfrage erhältlich)
Artikel-Nr.:
     328SW-39211
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     7-10-09330-12-01
EAN/GTIN:
     4063527930287
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Das Absperrgitter / Die Scherensperre 'Urban' aus Aluminium ist die ideale Lösung für temporäre Absperrungen in urbanen Umgebungen. Mit einer Höhe von 1100 mm bietet es maximale Flexibilität und Sicherheit. Die Aluminiumkonstruktion ist eloxiert, wodurch sie gegen atmosphärische Einflüsse resistenter und langlebiger ist. Die Strebenabstände von 160 mm sorgen für Stabilität. Die im Lieferumfang enthaltenen Laufrollen mit Bremse erleichtern den Transport und die Positionierung. Zusammengeklappt hat das Absperrgitter eine Breite von 1510 mm und eine Höhe von 1100 mm, was es einfach zu verstauen und transportieren macht.

  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Höhe: ca. 1100 mm
  • Strebenbreite: 23 mm
  • Strebentiefe: 5 mm
  • Strebenabstand: 160 mm
  • Breite zusammengeklappt: 1510 mm
  • Höhe zusammengeklappt: 1100 mm
  • inkl. Laufrollen und Bremse

|
  • zum Absperren und Sichern von Events, Eingängen, Gefahrenstellen etc.
  • auch zum Leiten von Menschenmengen bei Veranstaltungen und Versammlungen
  • durch kippsicheren Stand und Übersteigschutz für Absperrungen aller Art geeignet
  • einfache und schnelle Aufstellung innerhalb weniger Sekunden durch nur eine Person dank Faltsystem und Laufrollen
  • standsichere Konstruktion - Laufrollen sind blockierbar und haben eine integrierte Bremse
  • stabile Verbindung mehrerer Elemente durch Einstecken mittels Zapfensystem
|

Hinweis: Sonderanfertigungen (Längen, Farben oder Höhen, z.B. 1,30 m oder 1,60 m) auf Anfrage erhältlich.

Tipp: Um ein Umstürzen im zusammengeschobenen Zustand zu vermeiden wird empfohlen, das Gitter bis auf 700 mm auseinanderzuziehen und die Radbremse festzustellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
9330 mm
Gewicht:
74 kg
Elemente:
7 Stk.
Tiefe zusammengeklappt:
350 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
1100 mm
Strebenabstand:
160 mm
Strebenbreite:
23 mm
Strebentiefe:
5 mm
Breite zusammengeklappt:
1510 mm
Höhe zusammengeklappt:
1100 mm
Lieferumfang:
inkl. Laufrollen und Bremse
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, Bühnengitter, Demogitter, Mannesmanngitter, Personengitter, mobile Absperrung, bühnengitter alu, absperrschere, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Urbanus, Luxemburger, Gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.458,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.676,58*
€ 5.565,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.628,70*
€ 5.508,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.508,29*
€ 5.364,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.458,34*
€ 5.305,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
419_012
ab € 278,91*
Ähnlich
Schake
33320krf
ab € 71,45*
Ähnlich
Schake
419_012-set
ab € 2.770,38*
Ähnlich
Schake
419_00-set
ab € 1.449,24*
Ähnlich
Schake
419_001be
ab € 94,31*
Ähnlich
Schake
419_002S
ab € 78,49*
Ähnlich
Schake
419 001
ab € 81,06*
Ähnlich
Schake
419_00l
ab € 84,90*
Ähnlich
Schake
419_001se
ab € 125,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.