Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Absperrgitter
>
Personengitter
>
Artikel
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ D 'Rule')
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-28032
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250384732981
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Komplett-Set ist die perfekte Lösung für alle Sicherheitsbedürfnisse. Mit 15 Absperrgittern Typ D 'Rule', einer Stapelpalette und zwei Zurrgurten mit Ratsche erhält man alles, was für eine schnelle und effektive Absperrung benötigt wird. Einfacher Transport und Aufbau zeichnen das Set aus. Die Absperrgitter sind mit Rundeisenhaken ausgestattet, um eine einfache Befestigung zu gewährleisten. Die Stapelpalette ermöglicht eine platzsparende Lagerung und der Zurrgurt sorgt für eine sichere Fixierung. Das Set reicht für ungefähr 35 m Längenabsperrung aus.
Lieferumfang:
15 x Absperrgitter Typ D -Rule- mit Rundeisenhaken
Material: Stahl, verzinkt
Gesamtlänge: ca. 2500 mm
Absperrlänge: ca. 2350 mm
Gesamthöhe: ca. 1100 mm
Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
Strebenlänge: ca. 726 mm
Strebenstärke: Ø 16 mm
Strebenabstand: ca. 105 mm
Anzahl der Füllstäbe: 18 Stk.
Gewicht: 17 kg
1 x Stapelpalette,
feuerverzinkt
, ohne Ringösen
Material: Stahl, feuerverzinkt
Innenmaße: 1500 x 1150 x 575 mm
2 x Zurrgurt mit Ratsche, einteilig
Länge: 4 m
Material: Polyester
Gurtbreite: 35 mm
Zugkraft im geraden Zug: 1000 daN
Zugkraft in der Umreifung: 2000 daN
Farbe: blau
gemäß DIN EN 121965-2
|
für ca. 35 m Längenabsperrung
platzsparende Lagerung und einfacher Transport
Komplett-Set kann sofort eingesetzt werden
schnelles und problemloses Aufstellen
beliebig erweiterbar mit weiteren Absperrgittern
stabiler Stand und schnelle Montage durch klappbares Fussteil
feststehende Absperrung durch Verbindung mittels Haken und Öse
Palette ist sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
|
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel bei Lieferung selbst vom LKW entladen müssen. Bei Bedarf kann ein Entladeservice hinzugebucht werden. Siehe Zubehörartikel #41363 -Entladeservice vor Ort-
Achtung:
Es können leichte transportbedingte Beschädigungen auftreten! Sofern diese nicht den Einsatzzweck mindern, sind sie nicht reklamationsfähig.
Größere Beschädigungen sind direkt bei Anlieferung anzuzeigen und vom Transporteur schriftlich zu bestätigen. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2500 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Absperrlänge:
2350 mm
Gewicht:
17 kg
Füllstäbe Anzahl:
18 Stk.
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Lieferumfang:
15x Absperrgitter Typ D -Rule- mit Rundeisenhaken, 1x Stapelpalette ohne Ringösen, 2x Zurrgurt mit Ratsche 1-teilig
... >
Absperrtechnik
>
Absperrgitter
>
28032 | Absperrgitter Komplett-Set, inkl. 15 Absperrgitter Typ D -Rule- (Länge 2500 mm), Stapelpalette und Zurrgurten
Weitere Suchbegriffe:
Mannesmanngitter
,
Personengitter
,
Stapel-Paletten
,
Stapelpaletten
,
schake absperrgitter
,
bühnengitter
,
absperrgitter stahl
,
Mobilzaun
,
Bauzaun
,
Mobilbauzaun
,
Baustellenzaun
,
Baustellenabsicherung
,
Mannesmanabsperrung
,
Absperrzaun
,
Barriere
,
Security-Gate
,
Gitterschleuse
,
Luxemburger
,
Schake
,
Drängelgitter
,
Polizeigitter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 570,96*
€ 653,02*
Lager 3551
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,63*
€ 653,04*
Lager 874SW
5 Tage
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.445,86*
€ 1.766,72*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.813,72*
€ 1.893,78*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 49,00*
ab € 1.838,52*
€ 1.926,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.926,09*
€ 2.292,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.910,35*
€ 2.273,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.863,12*
€ 2.217,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.847,38*
€ 2.198,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.838,52*
€ 2.187,84
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.838,52* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absperrgitter 'Police' mit Auftrittplatte und Stützen, klappbar
Schake
ab € 279,01*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', ohne Folie, keine
Schake
ab € 72,30*
Ähnlich
Absperrgitter 'Stop', RA2, rot-weiß
Schake
ab € 88,39*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (10 x 'Police')
Schake
ab € 2.776,84*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (15 x Typ B 'Control')
Schake
ab € 1.386,91*
Ähnlich
Absperrgitter Komplett-Set (35 x Typ B 'Control')
Schake
ab € 3.727,14*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2100 mm
Schake
ab € 96,26*
Ähnlich
Absperrgitter Typ B 'Control', 2600 mm
Schake
ab € 100,58*
Ähnlich
Absperrgitter Typ Basic, 2000 mm
Schake
ab € 90,23*
Ähnlich
Absperrgitter Typ C, 1350 mm
Schake
ab € 93,13*
Ähnlich
Absperrgitter Typ C, Maße (LxH): 125,0 x 110,0 cm, 10 Stäbe
Schake
419.002S
ab € 77,93*
Ähnlich
Absperrgitter Typ CL aus Stahl, Länge 2375 mm, inkl. Werbebanner 4-Farb-Druck
Schake
ab € 120,07*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2000 mm, mit Tastleiste
Schake
ab € 128,94*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D 'Rule', 2500 mm, mit Tastleiste
Schake
ab € 137,67*
Ähnlich
Absperrgitter Typ D B2000xH1100 mm vzk
Schake
419 001
ab € 89,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen