Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Drehschranke
>
Artikel
Wegesperre 360° drehbar, zum Einbetonieren, 2500 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen, vorgerüstet für Vorhangschloss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-4013.25bv
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527769740
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Höhe über Flur: ca. 950 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr
Schrankenbaumhöhe: 60 mm
Schrankenbaumtiefe: 40 mm
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm,
feuerverzinkt
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
Verriegelung selbsteinrastend
(geschlossen oder geöffnet) mit Steckbolzen
ohne Auflagestütze
inkl. Verschlussbolzen 90° arretierbar (verriegelbar)
| |
Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Gesamtbreite:
2500 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt
Höhe über Flur:
950 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr
Schrankenbaum Höhe:
60 mm
Schrankenbaum Tiefe:
40 mm
schwenkbar:
horizontal drehbar, alle 90° verriegelbar
... >
Absperrtechnik
>
Wegesperren
>
4013.15 | Wegesperre 360° drehbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren oder Aufdübeln, Breite 1500
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
drehschranke schake
,
dreh sperre
,
Gatterschranken
,
Wegesperre
,
Wegsperren
,
Zufahrtssperre
,
Barriere
,
Bahnschranke
,
Schrankenbaum
,
Sperrbalken
,
Fallbaum
,
Zollschranke
,
Raahe
,
Schake
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,34*
€ 637,12*
Lager 874SW
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 557,36*
€ 688,66*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,77*
€ 691,27*
Lager 7588
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 722,68*
Lager 328SW
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 678,10*
€ 766,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,88*
€ 912,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,92*
€ 866,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,29*
€ 844,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 1500 mm
Schake
ab € 469,46*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900 mm, 3000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 690,81*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 491,61*
Ähnlich
Drehschranke, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2500 mm
Schake
ab € 591,78*
Ähnlich
Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
4014_15
ab € 140,07*
Ähnlich
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
410_15
ab € 203,56*
Ähnlich
Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
414_15
ab € 140,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen