Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Schranken
>
Drehschranke
>
Artikel
Drehbare Wegesperre zum Einbetonieren, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, 2500 mm Gesamtbreite, für Vorhangschloss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-4013_25VB
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
4013_25VB
EAN/GTIN:
4250384729691
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Wegesperre zum Einbetonieren ( empfohlene Fundamenttiefe 900 mm )
Horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten
Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen
mit Bolzen der selbsttätig einrastet und in vier Stellungen verriegelt (alle 90°)
vorgerichtet für Vorhangschloss oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm x 40 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur
Das Bild ist ein Beispielbild in rot / weiß beschichteter Ausführung
Weitere Informationen:
Gewicht:
38 kg
Drehpfosten:
Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum:
Stahlrohr Ø 60 x 40 mm
Höhe:
ca. 950 mm Überflur
Gesamthöhe:
1400 mm
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Schranken
>
Drehbare Wegesperre
Weitere Suchbegriffe:
Absperrschranke
,
Forstschranke
,
Handschranke
,
Rohrrahmenschranke
,
Schlagbaum
,
Schranke
,
Schranken
,
Sperrschranke
,
Universal-Schranke
,
Wegeschranke
,
drehschranke schake
,
dreh sperre
,
absperrschranke schake
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,42*
€ 639,46*
Lager 874SW
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 554,75*
€ 691,21*
Lager 4223
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,73*
€ 693,83*
Lager 7588
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,08*
€ 725,36*
Lager 328SW
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 677,29*
€ 769,71*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,21*
€ 822,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,73*
€ 776,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 632,10*
€ 752,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 617,96*
€ 735,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,10*
€ 698,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,75*
€ 660,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehbare Gatterschranke 360°, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 1500 mm
Schake
ab € 470,09*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar mit zwei Auflagestützen, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900 mm, 3000 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 690,09*
Ähnlich
Drehschranke, horizontal schwenkbar, zum Einbetonieren empfohlene Fundamenttiefe 900mm, 1500 mm, vorgerüstet für Vorhangschloss (Standard)
Schake
ab € 493,52*
Ähnlich
Drehschranke, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, vorgerüstet für Vorhangschloss, 2500 mm
Schake
ab € 596,49*
Ähnlich
Wegesperre, geschweißt, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
4014_15
ab € 141,06*
Ähnlich
Wegesperre, schwenkbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
410_15
ab € 203,21*
Ähnlich
Wegesperre, zusammenschraubbar, mit Oberholm, feuerverzinkt, Breite 1500 mm.
Schake
414_15
ab € 140,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen