Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Drehschranke - Schrankenbaum 60 x 40 mm OEV weiß | rot - 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Drehschranke - Schrankenbaum 60 x 40 mm OEV weiß | rot - 2500 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum 60 x 40 mm OEV weiß | rot - 2500 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum 60 x 40 mm OEV weiß | rot - 2500 mm
Schake Drehschranke - Schrankenbaum 60 x 40 mm OEV weiß | rot - 2500 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-4013.25VB
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4013.25VB
EAN/GTIN:
     4250384729691
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke

Schake Wegesperren sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Wegesperre ist eine horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten. Die Absperrung ist mit einem selbsteinrastenden Bolzen versehen um die Schranke all 90° zu verriegeln.

Schake Drehbare Wegesperre OEV 2500 mm

  • Material Stahlrohr feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • zum Einbetonieren
  • Stahlrohr Drehpfosten Ø 102 mm
  • Vierkantrohr Schrankenbaum 60 x 40 mm
  • Überflur ca. 950 mm - Gesamtbreite 2500 mm
  • Vorrichtung für Vorhangschloss
  • Verriegelung kann mit Bolzen geschlossen oder geöffnet werden
  • Vier Stellungen möglich (alle 90°)

Der Hersteller empfiehlt eine Fundamenttiefe von 900 mm

Breite: 2500 mm
Höhe: 950 mm
Gewicht: 40,1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,42*
€ 639,46*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 554,75*
€ 691,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,73*
€ 693,83*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,08*
€ 725,36*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 677,29*
€ 769,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,36*
€ 863,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,53*
€ 839,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,88*
€ 812,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,75*
€ 791,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,08*
€ 750,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 470,09*
Ähnlich
Schake
ab € 690,09*
Ähnlich
Schake
ab € 493,52*
Ähnlich
Schake
ab € 596,49*
Ähnlich
Schake
4014_15
ab € 141,06*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 203,21*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 140,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.