Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Fahrbahnteiler
>
Artikel
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Big New Texas', weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-41188
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588267005
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
stein hgs fahrbahnteiler
Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 700 mm
Material:
Polyethylen
(PE)
Leergewicht: ca. 7 kg
Gesamtgewicht: ca. 42 kg (mit Wasser befüllt)
Verschwenkungsbereich: max. 55°
Temperaturbeständigkeit: -70°C bis +70°C
Mindestabnahme: 5 Stück
|
für den Einsatz an Baustellen, Parkplätzen, Autorennbahnen oder Bereichen mit Zufahrtsbeschränkungen
zum Befüllen mit Sand oder Wasser (max. 70 Liter) geeignet
platzsparende Aufbewahrung und Transport, bis zu 50% Platzersparnis
Verbindung miteinander möglich durch Nut und Feder Steckverbindung
mit Einfahrtaschen für Staplerbeförderung
UV-beständiges Material für den Außenbereich
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
700 mm
Leergewicht:
7 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
42 kg
Verschwenkungsbereich:
55 °
Temperaturbeständigkeit:
-70°C bis +70°C
Mindestbestellmenge:
5 Stück
... >
Verkehrstechnik
>
Fahrbahnteiler
>
41187 | Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas-, 1000 x 400 x 700 mm, stapelbar
Weitere Suchbegriffe:
fahrbahnteiler
,
Fahrbahnabgrenzung
,
Anfahrschutz
,
Leitschwelle
,
Tekcnoplast
,
Betonschwein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,74*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fahrbahnteiler 'New Texas', stapelbar, rot
STEIN HGS
ab € 39,99*
Ähnlich
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Arizona', aufdübelbar, rot
Temka
ab € 81,24*
Ähnlich
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Montana', rot
STEIN HGS
ab € 102,31*
Ähnlich
Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Nevada', rot
STEIN HGS
ab € 51,23*
Ähnlich
Leitborde 'Route', rot
STEIN HGS
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen