Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnteiler (Schrammborde) 'Big New Texas', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- (v.o. Art. 41188, 41255, 41187, 41254)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- (v.o. Art. 41188, 41255, 41187, 41254)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- in rot (Art. 41187)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- in weiß (Art. 41188)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- in schwarz(Art. 41254)
Modellbeispiel: Fahrbahnteiler (Schrammborde) -Big New Texas- in gelb (Art. 41255)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-41254
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588267012
Suchbegriffe:
Fahrbahnbegrenzung
Fahrbahnteiler
Leitborde
stein hgs fahrbahnteiler
  • Maße (LxBxH): 1000 x 400 x 700 mm
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Leergewicht: ca. 7 kg
  • Gesamtgewicht: ca. 42 kg (mit Wasser befüllt)
  • Verschwenkungsbereich: max. 55°
  • Temperaturbeständigkeit: -70°C bis +70°C
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • für den Einsatz an Baustellen, Parkplätzen, Autorennbahnen oder Bereichen mit Zufahrtsbeschränkungen
  • zum Befüllen mit Sand oder Wasser (max. 70 Liter) geeignet
  • platzsparende Aufbewahrung und Transport, bis zu 50% Platzersparnis
  • Verbindung miteinander möglich durch Nut und Feder Steckverbindung
  • mit Einfahrtaschen für Staplerbeförderung
  • UV-beständiges Material für den Außenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1000 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
700 mm
Leergewicht:
7 kg
Gesamtgewicht (befüllt):
42 kg
Verschwenkungsbereich:
55 °
Temperaturbeständigkeit:
-70°C bis +70°C
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: fahrbahnteiler, Fahrbahnabgrenzung, Anfahrschutz, Leitschwelle, Tekcnoplast, Betonschwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,00*
Ähnlich
Temka
ab € 137,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.