Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Baumschutzbügel
>
Artikel
Baumschutzbügel, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, ohne Farbe, verzinkt, 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-463.00p
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527784514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem Baumschutzbügel Ø 48 mm oder Ø 60 mm. Mit einer Höhe von 1000 mm und einer Materialstärke von 2,5 mm aus feuerverzinktem Stahl bietet dieses Produkt optimalen Schutz vor Beschädigungen.
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Materialstärke: ca. 2,5 mm
Höhe über Flur: ca. 1000 mm
|
als Anfahrschutz für Bäume oder Straßenlaternen
wirkungsvoller Beitrag zum Umweltschutz
|
Hinweis:
: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Achtung:
Bei den farbig beschichteten Varianten erhöht sich die abgehende Lieferzeit um ca. 2 Wochen!Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Breite:
800 mm
Rohr Ø:
60 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
... >
Absperrtechnik
>
Baumschutz
>
443.00 | Baumschutzbügel Ø 48 mm oder Ø 60 mm
Weitere Suchbegriffe:
Anfahrtschutz
,
Baumbuegel
,
Schutzbügel
,
Anfahrschutz
,
Rammschutz
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 1000 mm, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 120,53*
Ähnlich
Anlehnbügel/Absperrbügel 'Usedom', 750 mm, ohne Farbe, verzinkt
Schake
ab € 116,00*
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos'
STEIN HGS
ab € 1.408,22*
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt
STEIN HGS
ab € 605,84*
Ähnlich
Baumschutzbügel aus Stahlrohr, feuerverzinkt
SPL
ab € 149,51*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
ab € 612,41*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm
Urbanus
ab € 622,24*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 569,96*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.057,53*
Ähnlich
Baumständer, 210 mm
Urbanus
ab € 367,58*
Ähnlich
Rankgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
ab € 308,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen