Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gitterboxpalette aus Vierkantrohr (Art. 50215)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette aus Vierkantrohr (Art. 50215)
Technische Ansicht: Gitterboxpalette aus Vierkantrohr
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Artikel-Nr.:
     328SW-50215
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588115740
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Material Boden: Holz
  • Breite: 1430 mm
  • Tiefe: 870 mm
  • Höhe: 690 mm
  • Vierkantrohrhöhe: 60 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 60 mm
  • Maschenbreite: 50 mm
  • Maschenhöhe: 50 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 90 kg

|
  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 4 Gestelle sind übereinander stapelbar
  • kombinierbar mit Stapelpalette für Schalungsstützen (Art. 50115)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Boden Material:
Holz
Breite:
1430 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
870 mm
Vierkantrohr Breite:
60 mm
Vierkantrohr Tiefe:
60 mm
Maschen Breite:
50 mm
Maschen Höhe:
50 mm
Gewicht:
90 kg
Tragkraft:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, schake gitterbox, Gitterbox, Lagerbox, Lagerbehälter, Stapelpalette, Schake, Drahtbox, Drahtgitter, Drahtgitterbox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,26*
€ 587,33*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 572,31*
€ 645,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 496,04*
€ 648,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,89*
€ 656,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,77*
€ 772,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,09*
€ 767,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,57*
€ 755,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,57*
€ 742,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,31*
€ 681,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 271,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.