Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Gitterbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Gitterbox
Schake Gitterbox
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50215
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50215
EAN/GTIN:
     4250384749491
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Die Schake Gitterbox GS geprüft ist ein praktischer Behälter zum Aufbewahren von Material. Gitter und Holzboden sind in der robusten Konstruktion eingeschweißt und Kranhaken sorgen für eine einfache Versetzung der Box mittels Kranbetrieb. Gleichzeitig kann die Box von allen Seiten unterfahren werden und eignet sich so auch für den Staplerbetrieb. Die massive Box aus Vierkantrohr ist 4-fach stapelbar und kann mit der Stapelpalette (SK-50115) kombiniert werden.

Schake Gitterbox GS

  • Gitterbox - GS geprüft
  • Material Stahl verzinkt
  • Füllmaße 1,43 x 0,87 x 0,69 m
  • Eingeschweißtes Gitter und Holzboden
  • Robuste Kranhaken für Kranbetrieb
  • Allseitig unterfahrbar
  • Massive Bauart aus Vierkantrohr 60 x 60 mm
  • 4-fach stapelbar
  • Kombinierbar mit Stapelpalette 50115

Länge: 1,43 m
Breite: 0,87 m
Höhe: 0,69 m

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,26*
€ 587,33*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 572,31*
€ 645,09*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 496,04*
€ 648,25*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,89*
€ 656,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,77*
€ 772,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,59*
€ 781,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,07*
€ 768,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,87*
€ 755,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,45*
€ 735,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,89*
€ 696,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 271,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.