Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Einmalhandschuhe Nitrilhandschuhe blau, puderfrei, Gr. M
Artikel-Nr.:
     32WQS-652310
Hersteller:
     Ulith
Herst.-Nr.:
     816471
EAN/GTIN:
     4025648164729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
puderfreie Nitrilhandschuhe, geeignet für Pflege, Medizin, Industrie, Labor, Reinigung und Lebensmittelverarbeitung. DIN EN 455, DIN EN 420, DIN EN 374, Inhalt: Spender mit 100 Stück, AQL: 1,5 ,Stärke 3,7g Farbe:blau
Weitere Informationen:
Stück (VE):
100 Stück pro Dispenser, 10 Dispenser pro Karton
Produktart:
Einweghandschuhe
Norm:
DIN EN 420, EN 374-3, EN 455-3, EN 455-4
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
puderfrei, Lebensmitteltauglichkeit nach ISO 9001 6 ISO 13485
Material:
Nitril
AQL:
1,5
Oberfläche:
Finger texturiert
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Handschuhe,Einweghandschuhe,Einwegbedarf,Hygienebedarf,Nitrilhandschuhe,Handschuhe blau,Krankenhausbedarf,Lebensmittel,Lebensmittelverarbeitung,Pflege,Labor, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril einmalhandschuhe puderfrei größe s, einmalhandschuh, nitril einmalhandschuh, Vinyl Handschuhe, PE Handschuhe, Latex Handschuhe, Handschuhe, Nitril, Nitril Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 54000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.