Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-751-9-055 Herst.-Nr.: 4-751-9-055 EAN/GTIN: 4004764820306 |
| |
|
| | |
| edding 751 creative Glanzlack-Marker kupfer, Rundspitze 1-2 mm (EAN 4004764820306) Glanzlack-Marker zum glänzenden Gestalten, auch von dunklen, transparenten und besonders glatten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Leder, Papier und Karton. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm. Die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, permanent deckend und geruchsarm. Ersatzspitzen sind erhältlich. Hochwertiger Aluminiumschaft. - Glanzlack-Marker 751 creative
- permanente, geruchsarme, lackartig deckende Tinte ohne Zusatz von Xylol Toluol, wasserfest , Hitzebeständig bis 400°
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Folienversiegelung. Kappe und Mundstück in Schreibfarbe. Laufbeschriftung enthält Piktogramme zur Anwendungserklärung für das Aktivieren der Lackmarker. Extrem Lichtbeständig. Stark deckend auch auf dunklen Oberflächen.
- Schaftmaterial: Aluminium
- Schaftfarbe: kupfer
- Strichstärke: 1 - 2 mm
- Schreibfarbe: kupfer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | kupfer | Stiftspitze: | Rundspitze 1-2 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding 1-2mm permanentmarker, feinliner edding, feinschreiber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,06* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,91* | € 3,32* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,91* | € 3,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,02* | € 3,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,04* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|