Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 751 Permanent Lackmarker Kupfer Fein Rundspitze 1 - 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813969
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813969
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-813969
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751-9-055
EAN/GTIN:
     4004764820306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
edding Lackmarker 751. Einziehbar: Nein. Farbe: Kupfer. Fertigkeiten: Wärmefest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Kupfer. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Orange. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Metall. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Kupfer. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 1 - 2 mm. Strichstärke ca. (maximal): 2 mm. Tintenart: Pigmenttinte.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding 1-2mm permanentmarker, feinliner edding, feinschreiber, LACKMARKER, LACK-MARKER, EDDING751, 1222312, EDDING-751, EDDING 751, 4405, EDDING, LACKREPARATURSTIFT, LACKSTIFT, PAINT MARKER, PAINTMARKER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,06*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,91*
€ 3,32*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,34*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,02*
€ 3,50*
Lager 94QG7
74
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.