Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HAN 18198-13
HAN 18198-13
HAN 18198-13 Detail 1
HAN 18198-13 Detail 2
HAN 18198-13 Detail 3
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-18198-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-13
EAN/GTIN:
     4012473091092
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb

HAN Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter, rund, 100% Recyclingmaterial, öko-schwarz

Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
öko-schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 1,72*
€ 2,65*
1 Tag
90
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,70*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,78*
€ 2,75*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,86*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.