Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-575078023 Herst.-Nr.: 18198-13 EAN/GTIN: 4012473091092 |
| |
|
| | |
| Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-schwarz. Weitere Informationen: | | Serie: | GRIP KARMA | Farbe: | öko-schwarz | Breite: | Ø min/max: 237/312 mm | Höhe: | 350 mm | Volumen: | 18 l | Material: | Bio-Mischkunststoffen | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz30a - aus post-consumer Recycling-Kunststoffen und PVC-frei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, kunststoff papierkorb 18l, abfallbehälter mit ascher, abfallkorb kunststoff, Papierkörbe, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,71* | € 2,63* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,74* | € 2,67* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,77* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,83* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,87* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|