Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05559-00101 Herst.-Nr.: 05559-00101 EAN/GTIN: 4042448102669 |
| |
|
| | |
| tesamoll® STANDARD I-Profil Langlebiger Schaumstoff, braun, 6 m x 9 mm x 4 mm, für Spaltbreiten 1 - 3,5 mm, 1 Rolle Selbstklebender tesamoll® STANDARD I-Profil Dichtungsstreifen für Fenster und Türen aus langlebigem Schaumstoff, der sich gut an Spalten unterschiedlicher Größe anpasst. - Für Spalten von 1 - 3,5 mm
- Mindestlebensdauer: 4 Jahre
- Weich und elastisch
- Einfaches Reinigen, abwischbar
- Erhältliche Farben: Weiß und Braun
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | braun | Größe: | 6 m x 9 mm x 4 mm | Spaltbreite: | 1 - 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, Fensterdichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtung, fensterdichtungen, türdichtung, türdichtungen, schaumstoffdichtung, dichtungsstreifen, schaumstoffdichtung fenster, schaumstoff für fenster, schaumstoff für türen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,00* | € 5,17* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,97* | € 5,55* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,01* | € 5,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,15* | € 5,84* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|