Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICOMET® 9010 Flasche à 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10000567
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     149981
EAN/GTIN:
     5391506752162
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Cyanacrylatkleber Sicomet 9010 Flasche à 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 g
Farbe:
farblos
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
für kleine fertigungsbedingte Spalten
Typ:
Sicomet 9010
Technologie:
Cyanacrylat
Temperatureinsatzbereich:
bis +70 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
Sicomet
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,70*
€ 32,81*
Lager 334
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 29,35*
€ 33,30*
23 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 33,48*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 33,23*
€ 37,94*
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 46,02*
€ 51,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 399,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.