| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2611009150 Herst.-Nr.: 149981 EAN/GTIN: 5391506752162 |
| |
|
| | |
| Sicomet 9010Sicomet 9010 ist ein schnellhärtender Sofortklebstoff auf Basis Methoxyethyl-2-cyanacrylat mit einer niedrigen Viskosität. Das Produkt eignet sich besonders zum schnellen Verbinden von verschiedenen Kunststoffen. Aufgrund der Viskositätseinstellung können auch geringe fertigungsbedingte Spalten überbrückt werden. Er ist geruchsarm und zeigt praktisch keine störende weiße Belagsbildung, die sonst häufig bei ungünstigen Bedingungen in Zusammenhang mit üblichen Cyanacrylatklebstoffen auftreten kann.Weitere Informationen: | | Farbe: | Farblos | Temperaturbereich: | -20°C bis 70°C | Inhalt: | 50 g | Chemische Basis: | Cyanacrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pvc kleber pattex, cyanacrylat klebstoff, Sicomet, 9010, Sicomet 9010 Flasche a 50g Cyanacrylat-Klebstoff.Sicomet 9010 50g, Kleber, 149981, Sicomet 9010 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 28,80* | € 32,89* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 33,40* | | | | Lager 8685 | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 32,96* | € 37,90* | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 39,05* | € 44,17* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,93* | € 52,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 454,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|