Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband® 4657 12mm 50m gr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10026895
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10026895
EAN/GTIN:
     4005800227110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Tesaband 4657 grau 50 m - 12 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
290 µm
Farbe:
grau
Typ:
tesaband
Temperatureinsatzbereich:
kurzzeitig bis +180 °C
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x12mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Tesa Gewebeband, Klebeband, Kleben, Tesa, 4657, Klebeprodukte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 13,31*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 14,16*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 12,85*
€ 16,21*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 18,93*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 17,94*
€ 23,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,96*
€ 28,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3588* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.