Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil FUTURA, 230VAC, BG 4, G 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10209079
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100305
EAN/GTIN:
     4047322246590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
3/2-Wegeventil BG 4 G 1/2 2-10b -FU 980 FUTURA el. betaetigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, G 1, Abluft, PE 2 - 10 bar,
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
FU 980
A:
85,00 mm
B:
177,70 mm
C:
110,70 mm
Gewinde:
G 1
Durchfluss:
12500 l/min
Baugröße:
4
Leistungsaufnahme:
2,5 Watt bei Gleichspannung
Gehäuse:
Werkstoff Grivory® (PA 66)
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
Betriebsdruck:
2 - 10 bar
Schutzart:
IP 65
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Medium:
Druckluft
Serie:
FUTURA
Betriebstemperatur:
-10 °C bis 50 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 3/2Wegeventil, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 114,31*
€ 137,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 139,39*
€ 4,90*
ab € 117,90*
€ 142,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,67*
€ 151,15*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 178,59*
€ 254,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,32*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,96*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,10*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,20*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.