Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltventil multifix, 24 V AC, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10209337
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100621
EAN/GTIN:
     4047322165334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Schaltventil BG 3 G 1/2 -S 33-1 (3/2-Wegeventil) multifix, 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC, Eingangsdr. 2-10 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °C
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
S 33-1
A:
68,80 mm
B:
185,00 mm
C:
56,20 mm
Gewinde:
G 1/2
D:
33,50 mm
Durchfluss:
4000 l/min
E:
44,10 mm
Baugröße:
3
Magnetspule:
24 V AC, 50 Hz/12 V DC
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Betriebsdruck:
2 - 10 bar
Schutzart:
IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Serie:
multifix
Dichtmaterial:
NBR
Betriebstemperatur:
max. 60 °C
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 80,24*
€ 98,82*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 102,93*
1
€ 4,90*
ab € 83,11*
€ 104,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 87,94*
€ 106,70*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 123,87*
€ 175,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
S 11-38N
ab € 29,53*
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,26*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.