Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltventil variobloc, 24 V DC, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10209451
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100735
EAN/GTIN:
     4047322212656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventile für Pneumatik
Schaltventil 24 V DC BG 2 G 3/4 -VS 25 Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc, 24 V DC, Arbeitsdruck 3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Typen Nr.:
VS 25
A:
70,00 mm
B:
157,00 mm
C:
113,00 mm
Gewinde:
G 3/4
Durchfluss:
3800 l/min
Baugröße:
2
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Betriebsdruck:
3 - 10 bar
Schutzart:
IP 65 nach DIN 40050
Betriebsspannung:
24 V DC
Serie:
variobloc
Hersteller:
Riegler
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, Schaltventile, Armatur, Zubehör, Pneumaitk, Fluidtechnik, Riegler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 160,83*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 161,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,55*
€ 187,34*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 158,42*
€ 222,98*
Frei Haus
ab € 226,81*
€ 262,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.