Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® SB 2444 5kg Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-161950
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     78984
EAN/GTIN:
     4002872198140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Kleber
Gummikleber
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Teroson SB 2444 Eimer a 5 kg Nr. 78984
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5000 g
Produktbereich:
Kontaktklebstoff
Anwendungsbereich:
zum Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen
Typ:
TEROSON SB 2444
Technologie:
Polychloropren
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +80 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,23*
€ 215,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 215,53*
Lager 334
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 213,54*
€ 252,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,00*
€ 490,21*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,04*
€ 299,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
7063
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.