Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW13,2x3,3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191500
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10286011002
EAN/GTIN:
     4007360187866
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 13,2 x 3,3mm transparent, 12 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,2 mm
Wandstärke:
3,3 mm
Außen Ø:
19,8 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
16 bar/20 °C
Biegeradius:
70 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 1,49*
€ 1,49*
4 Tage
1050
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,52*
7 Tage
1400
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,52*
3 Tage
1400
50
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 1,62*
Lager 334
1843
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 5,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
241.65-E
ab € 9,93*
Zubehör
ewo
308-052
ab € 0,59*
Zubehör
PROMAT
4000351920
ab € 0,47*
Zubehör
ewo
113-71
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 2,97*
Zubehör
k.A.
ab € 3,74*
Zubehör
PROMAT
4000351934
ab € 1,35*
Zubehör
PROMAT
4000351929
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351932
ab € 0,85*
Zubehör
ewo
113.04
ab € 1,32*
Zubehör
PROMAT
4000351917
ab € 1,77*
Zubehör
ewo
113-43
ab € 1,01*
Zubehör
PROMAT
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.