Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Primer 206G+P 250ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4236110
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     423810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PU-Dichtstoff
Primer Sika Primer 206 G+P Dose a 250 ml Sika-Nr. 1419
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
250 ml
Anwendungsbereich:
zur Vorbehandlung der Haftflächen
Typ:
Sika 206 G+P
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Sika
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUToder dem Haar: Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, sika primer 206g+p 250ml, adhesion primer, sika haftvermittler, Sika Primer, Dichtstoff, Klebstoff, Sika, Cleaner, Reiniger, 206
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,60*
€ 41,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,47*
€ 52,27*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 40,51*
€ 52,31*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 56,38*
Lager 334
4
1
€ 7,95*
ab € 50,27*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.