Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 480 500g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-876750
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231018
EAN/GTIN:
     5010266213460
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Loctite Cyanacrylatkleber 480 Flasche 500 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
500 g
Produktbereich:
Sofortklebstoff, Sekundenkleber
Anwendungsbereich:
ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi oder Magneten
Typ:
Loctite 480
Technologie:
Cyanacrylat
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,17*
€ 343,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,79*
€ 343,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,13*
€ 404,62*
Frei Haus
ab € 366,10*
€ 422,83*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 505,76*
€ 560,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,24*
€ 666,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,76*
€ 601,85
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 1,01152* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
€ 196,76*
Zubehör
Henkel
2098749
€ 15,12*
Zubehör
Henkel
2099006
€ 15,99*
Zubehör
Henkel
2098250
€ 9,25*
Zubehör
k.A.
10156751
€ 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.